Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6154417 WDK HA10020RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6154417

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6154417 WDK HA10020RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 20 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

EAN

4012196492015

Artikelnummer

OBO6154417

Herstellernummer

6154417

Hersteller

OBO

Höhe:

10 mm

Breite:

20 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Mit Schutzfolie:

nein

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Angolo esterno per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6154417 - WDK HA10020RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO