Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6154328 WDK HI10020RW COPERCHIO ANGOLO INTERNO - 6154328

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6154328 WDK HI10020RW COPERCHIO ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 20 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 4 ST

EAN

4012196492077

Artikelnummer

OBO6154328

Herstellernummer

6154328

Hersteller

OBO

Höhe:

10 mm

Breite:

20 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Angolo interno per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6154328 - WDK HI10020RW COPERCHIO ANGOLARE INTERN