Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6154212 WDK HF10020RW COPERCHIO ANGOLO PIANO - 6154212

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6154212 WDK HF10020RW COPERCHIO ANGOLO PIANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 4 ST

EAN

4012196491896

Artikelnummer

OBO6154212

Herstellernummer

6154212

Hersteller

OBO

Breite:

20 mm

Höhe:

10 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP30

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

9010

Schlagfestigkeit:

IK04

Mit Schutzfolie:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Angolo piano per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6154212 - WDK HF10020RW COPERCHIO ANGOLO PIATTO