Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6154026 WDK HS10020RW COPRIGIUNTO - 6154026

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6154026 WDK HS10020RW COPRIGIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196492138

Artikelnummer

OBO6154026

Herstellernummer

6154026

Hersteller

OBO

Höhe:

22 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Mit Potentialausgleich:

nein

Giunto per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6154026 - WDK HS10020RW COPRIGIUNZIONE 10X20MM PV