Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6119483 SCATOLA CON PRESA CEE - 6119483

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6119483 SCATOLA CON PRESA CEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196609963

Artikelnummer

OBO6119483

Herstellernummer

6119483

Hersteller

OBO

Scatola porta apparecchi per l'installazione di una presa CEE 3 o 5 poli 16 A o 32 A.Fornitura:- 1 scatola installazione accessori chiusura frontale con binario di fissaggio a 4 punti da 52 x 52 mm a 70 x 70 mm- 1 placca di finitura bianco puro- 2 pressacavi esterni rivestiti fino a Ø 18 mm- 2 dispositivi di bloccaggio per il fissaggio opzionale a canalette con binari a C.- 1 presa CEE 16 A con accessori di montaggio