OBO BETTERMANN - OBO6119226 DTG-2PA RW1 SUPPORTO PRESA DATI - 6119226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - einbaubarer Datenverbinder
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195697046
Artikelnummer
OBO6119226
Herstellernummer
6119226
Hersteller
OBO
Verwendung:
einbaubarer Datenverbinder
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
9 mm


