Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6116752 GEK-AKU45 ELEMENTO GIUNZIONE - 6116752

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6116752 GEK-AKU45 ELEMENTO GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - symmetrisch

  • Bauform - Stift

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196211456

Artikelnummer

OBO6116752

Herstellernummer

6116752

Hersteller

OBO

Ausführung:

symmetrisch

Bauform:

Stift

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Mit Potentialausgleich:

ja

Giunto interno per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6116752 - GEK-AKU45 JOINT CONNECTOR