OBO BETTERMANN - OBO6115885 OT I SOFT EL COPERCHIO ESTERNO DESIGN - 6115885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 140 mm
Farbe - sonstige
Form - asymmetrisch
Winkel - 90...90 °
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4012195914334
Artikelnummer
OBO6115885
Herstellernummer
6115885
Hersteller
OBO
Breite:
140 mm
Farbe:
sonstige
Form:
asymmetrisch
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
sonstige
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein


