OBO BETTERMANN - OBO6115795 GAD IEL ANGOLO INTERNO, CANALE DESIGN - 6115795

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 140 mm
Tiefe - 114 mm
Form - asymmetrisch
Winkel - 90...90 °
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4012195914297
Artikelnummer
OBO6115795
Herstellernummer
6115795
Hersteller
OBO
Breite:
140 mm
Tiefe:
114 mm
Form:
asymmetrisch
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Oberteilbreite 1:
80 mm
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
nein


