Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6115775 GAD UEL CANALE DA PARETE DESIGN - 6115775

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6115775 GAD UEL CANALE DA PARETE DESIGN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 140 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Tiefe - 114 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

Packung

  • 2 M

EAN

4012195914075

Artikelnummer

OBO6115775

Herstellernummer

6115775

Hersteller

OBO

Breite:

140 mm

Werkstoff:

Aluminium

Tiefe:

114 mm

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteile mitgeliefert:

nein

Symmetrisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberteilbreite 1:

140 mm

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Bauform rechteckig:

nein

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

canale da parete design, Alu, EL