Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6113470 GK-E53165RW ELEMENTO TERMINALE - 6113470

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6113470 GK-E53165RW ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 171 mm

  • Tiefe - 56 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196420117

Artikelnummer

OBO6113470

Herstellernummer

6113470

Hersteller

OBO

Breite:

171 mm

Tiefe:

56 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

9010

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Testata di chiusura per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6113470 - GK-E53165RW ELEMENTO TERMINALE