OBO BETTERMANN - OBO6113284 GK-E53130AL ELEMENTO TERMINALE - 6113284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 136 mm
Tiefe - 56 mm
Farbe - Silber
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
1 ST
EAN
4012196418381
Artikelnummer
OBO6113284
Herstellernummer
6113284
Hersteller
OBO
Breite:
136 mm
Tiefe:
56 mm
Farbe:
Silber
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Schutzfolie:
nein
Morsetto terminale 136x56x22, PC/ABS, Alluminio


