Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6113280 GK-E53130RW ELEMENTO TERMINALE - 6113280

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6113280 GK-E53130RW ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 136 mm

  • Tiefe - 56 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196419647

Artikelnummer

OBO6113280

Herstellernummer

6113280

Hersteller

OBO

Breite:

136 mm

Tiefe:

56 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

links

Schnittkaschierung:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

PC/ABS

RAL-Nummer:

9010

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Elemento terminale per la chiusura laterale dei canali incasso apparecchi Rapid 45-2 GK e GA 53130.