OBO BETTERMANN - OBO6113210 GK-KS45-2RW COPRIGIUNTO - 6113210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 130...130 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Halogenfrei - ja
Schlagfestigkeit - IK08
Packung
6 ST
EAN
4012196419418
Artikelnummer
OBO6113210
Herstellernummer
6113210
Hersteller
OBO
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
130...130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer:
9010
Copertura giunti per la parte inferiore del canali incasso apparecchi Rapid 45-2 per rivestire gli angoli di intaglio e per un collegamento senza problemi dei segmenti del canale. Le coperture di giunti sono innestate. Adatte a larghezza di canale 130 mm.


