Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6113112 GK-E53100LGR ELEMENTO TERMINALE - 6113112

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6113112 GK-E53100LGR ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 106 mm

  • Tiefe - 56 mm

  • Farbe - grau

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196419371

Artikelnummer

OBO6113112

Herstellernummer

6113112

Hersteller

OBO

Breite:

106 mm

Tiefe:

56 mm

Farbe:

grau

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Schutzfolie:

nein

Morsetto terminale 106x56x22, PC/ABS, grigio chiaro, 7035