OBO BETTERMANN - OBO6113100 GK-TR53100RW DERIVAZIONE A T - 6113100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Tiefe - 53 mm
Farbe - weiß
Breite des Abzweigs - 100 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Packung
1 ST
EAN
4012196419333
Artikelnummer
OBO6113100
Herstellernummer
6113100
Hersteller
OBO
Breite:
100 mm
Tiefe:
53 mm
Farbe:
weiß
Breite des Abzweigs:
100 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
nein
Oberteilbreite 1:
0 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


