OBO BETTERMANN - OBO6113090 GK-FH53100RW COPERCHIO ANGOLO - 6113090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Tiefe - 53 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Farbe - weiß
Oberteilbreite 1 - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196419296
Artikelnummer
OBO6113090
Herstellernummer
6113090
Hersteller
OBO
Breite:
100 mm
Tiefe:
53 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 1:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Richtung:
steigend/fallend
Oberteilbreite 2:
0 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Oberteilbreite 3:
0 mm
Winkel:
90...90 °
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


