OBO BETTERMANN - OBO6113072 GK-IH53100LGR ANGOLO INTERNO - 6113072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Tiefe - 53 mm
Farbe - grau
Form - symmetrisch
Winkel - 83...97 °
Packung
1 ST
EAN
4012196419265
Artikelnummer
OBO6113072
Herstellernummer
6113072
Hersteller
OBO
Breite:
100 mm
Tiefe:
53 mm
Farbe:
grau
Form:
symmetrisch
Winkel:
83...97 °
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Oberteilbreite 1:
0 mm
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein


