Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6113070 GK-IH53100RW ANGOLO INTERNO - 6113070

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6113070 GK-IH53100RW ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Tiefe - 53 mm

  • Farbe - weiß

  • Form - symmetrisch

  • Winkel - 83...97 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196419258

Artikelnummer

OBO6113070

Herstellernummer

6113070

Hersteller

OBO

Breite:

100 mm

Tiefe:

53 mm

Farbe:

weiß

Form:

symmetrisch

Winkel:

83...97 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Oberteile:

1

Ausführung:

Haubenformteil

Oberteilbreite 1:

0 mm

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Angolo interno variabile 110x145x145, PC/ABS, bianco, 9010