Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6113062 GK-IS53100LGR ANGOLO INTERNO - 6113062

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6113062 GK-IS53100LGR ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Tiefe - 53 mm

  • Farbe - grau

  • Form - symmetrisch

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196419234

Artikelnummer

OBO6113062

Herstellernummer

6113062

Hersteller

OBO

Breite:

100 mm

Tiefe:

53 mm

Farbe:

grau

Form:

symmetrisch

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Oberteile:

1

Ausführung:

Unterteil

Oberteilbreite 1:

45 mm

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

7035

Mit Schutzfolie:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Angolo interno rigido 175x175x100, PC/ABS, grigio chiaro, 7035