OBO BETTERMANN - OBO6113024 GK-KS45-1AL COPRIGIUNTO - 6113024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 165 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 53 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
4012196417940
Artikelnummer
OBO6113024
Herstellernummer
6113024
Hersteller
OBO
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
165 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
53 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
Silber
Befestigungsart:
Schieben (vor Montage)
Oberteilbreite:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt


