OBO BETTERMANN - OBO6113000 GK-53100RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6113000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 53 mm
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
4012196419036
Artikelnummer
OBO6113000
Herstellernummer
6113000
Hersteller
OBO
Breite:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
53 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
ja
Symmetrisch:
ja
Halogenfrei:
nein
Oberteilbreite 1:
45 mm
RAL-Nummer:
9010
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK08
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


