Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6112630 GA-FS53165RW CURVA PIANA - 6112630

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6112630 GA-FS53165RW CURVA PIANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 165 mm

  • Tiefe - 53 mm

  • Anzahl der Oberteile - 2

  • Farbe - weiß

  • Oberteilbreite 1 - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196418619

Artikelnummer

OBO6112630

Herstellernummer

6112630

Hersteller

OBO

Breite:

165 mm

Tiefe:

53 mm

Anzahl der Oberteile:

2

Farbe:

weiß

Oberteilbreite 1:

45 mm

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Richtung:

steigend/fallend

Oberteilbreite 2:

45 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Oberteilbreite 3:

0 mm

Winkel:

90...90 °

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Schutzfolie:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Angolo piano per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6112630 - GA-FS53165RW CURVA PIANA