Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6112620 GA-IS53165RW ANGOLO INTERNO - 6112620

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6112620 GA-IS53165RW ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 165 mm

  • Tiefe - 53 mm

  • Farbe - weiß

  • Form - symmetrisch

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196418572

Artikelnummer

OBO6112620

Herstellernummer

6112620

Hersteller

OBO

Breite:

165 mm

Tiefe:

53 mm

Farbe:

weiß

Form:

symmetrisch

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Oberteile:

0

Ausführung:

Unterteil

Oberteilbreite 1:

45 mm

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Oberteilbreite 2:

45 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Angolo interno per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6112620 - GA-IS53165RW ANGOLO INTERNO