OBO BETTERMANN - OBO6112600 GA-53165RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6112600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 165 mm
Werkstoff - Aluminium
Tiefe - 53 mm
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
4012196418503
Artikelnummer
OBO6112600
Herstellernummer
6112600
Hersteller
OBO
Breite:
165 mm
Werkstoff:
Aluminium
Tiefe:
53 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteile mitgeliefert:
ja
Symmetrisch:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberteilbreite 1:
45 mm
RAL-Nummer:
9010
Oberteilbreite 2:
45 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK10
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Montagelochung im Boden:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


