Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6112503 GA-53130EL CANALE PORTA APPARECCHI - 6112503

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6112503 GA-53130EL CANALE PORTA APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Tiefe - 53 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Anzahl der Oberteile - 2

Packung

  • 2 M

EAN

4012196418251

Artikelnummer

OBO6112503

Herstellernummer

6112503

Hersteller

OBO

Breite:

130 mm

Werkstoff:

Aluminium

Tiefe:

53 mm

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

2

Oberteile mitgeliefert:

ja

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

ja

Oberteilbreite 1:

45 mm

Oberteilbreite 2:

45 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

Canale incasso apparecchi 53x130x2000, Alu, EL