Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6112433 GA-IS53100EL ANGOLO INTERNO - 6112433

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6112433 GA-IS53100EL ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Tiefe - 53 mm

  • Form - symmetrisch

  • Winkel - 90...90 °

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196418008

Artikelnummer

OBO6112433

Herstellernummer

6112433

Hersteller

OBO

Breite:

100 mm

Tiefe:

53 mm

Form:

symmetrisch

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Oberteile:

0

Ausführung:

Unterteil

Oberteilbreite 1:

45 mm

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Mit Schutzfolie:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Angolo interno 175x175x100, Alu, EL