OBO BETTERMANN - OBO6112413 GA-OT45EL COPERCHIO - 6112413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 45 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Ausführung - glatt
Packung
2 M
EAN
4012196417933
Artikelnummer
OBO6112413
Herstellernummer
6112413
Hersteller
OBO
Breite:
45 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Schutzfolie:
ja
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


