OBO BETTERMANN - OBO6109879 VHF-P8 COPERCHIO - 6109879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Installationstechnik - sonstige
Befestigungsart - schrauben
Farbe - sonstige
Blinddeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195477457
Artikelnummer
OBO6109879
Herstellernummer
6109879
Hersteller
OBO
Anzahl der Einheiten:
2
Installationstechnik:
sonstige
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
sonstige
Blinddeckel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform Öffnung:
rund
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
1021


