Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6109867 VHF-P6 COPERCHIO - 6109867

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6109867 VHF-P6 COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Installationstechnik - Tragebügel

  • Befestigungsart - schrauben

  • Farbe - sonstige

  • Blinddeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195125525

Artikelnummer

OBO6109867

Herstellernummer

6109867

Hersteller

OBO

Anzahl der Einheiten:

1

Installationstechnik:

Tragebügel

Befestigungsart:

schrauben

Farbe:

sonstige

Blinddeckel:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform Öffnung:

eckig

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

1021

Placca per serie civili per colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6109867 - VHF-P6 PIASTRA