Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6105284 ANT-3SD SWGR1 PRESA ANTENNA - 6105284

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6105284 ANT-3SD SWGR1 PRESA ANTENNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 3

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 2 dB

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7021

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196164769

Artikelnummer

OBO6105284

Herstellernummer

6105284

Hersteller

OBO

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1 dB

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

TV-Frequenzband:

5...2150 MHz

Presa antenna Radio-TV-SAT 45x45mm, PC, Nero-grigio, 7021