OBO BETTERMANN - OBO6105282 ANT-3SD RW1 PRESA ANTENNA - 6105282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Geeignet für Kabelmodem - nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 2 dB
Packung
1 ST
EAN
4012196164752
Artikelnummer
OBO6105282
Herstellernummer
6105282
Hersteller
OBO
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
TV-Frequenzband:
5...2150 MHz


