OBO BETTERMANN - OBO6104928 MTG-U3A F AL1 SUPPORTO MULTIM., USB 3.0 - 6104928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - USB
Montageart - sonstige
Farbe - Aluminium
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195899754
Artikelnummer
OBO6104928
Herstellernummer
6104928
Hersteller
OBO
Verwendung:
USB
Montageart:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
9 mm


