OBO BETTERMANN - OBO6104826 MTG-HD F RW1 SUPPORTO MULTIM., HDMI - 6104826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - HDMI
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195899013
Artikelnummer
OBO6104826
Herstellernummer
6104826
Hersteller
OBO
Verwendung:
HDMI
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
9 mm


