Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6080239 AZDU 100 DD COPERCHIO NON FORATO - 6080239

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6080239 AZDU 100 DD COPERCHIO NON FORATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 103 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

Packung

  • 3 M

EAN

4012196084197

Artikelnummer

OBO6080239

Herstellernummer

6080239

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

103 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio non forato per passerella AZ 103x3000, St, DD