OBO BETTERMANN - OBO6075005 LTS 50 FT PASSERELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 6000 mm
Packung
6 M
EAN
4012196936014
Artikelnummer
OBO6075005
Herstellernummer
6075005
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
6000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
2200 mm²
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
1.5 kg/m
Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6075005 - LTS 50 FT PASSERELLA ASOLATA