Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6072909 KSB 2 PVC NASTRO PROTEZIONE BORDI PVC - 6072909

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6072909 KSB 2 PVC NASTRO PROTEZIONE BORDI PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelrinne

  • Länge - 10000 mm

  • Breite - 6.5 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Bauform - Schutzband

Packung

  • 10 M

EAN

4012196295401

Artikelnummer

OBO6072909

Herstellernummer

6072909

Hersteller

OBO

Geeignet für:

Kabelrinne

Länge:

10000 mm

Breite:

6.5 mm

Höhe:

10 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

sonstige

Nastro di protezione bordi per profilati, PVC, nero