OBO BETTERMANN - OBO6072895 KSB 4 PVC NASTRO PROTEZIONE BORDI PVC - 6072895

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelrinne
Länge - 10000 mm
Breite - 10.5 mm
Höhe - 15 mm
Bauform - Schutzband
Packung
10 M
EAN
4012196295586
Artikelnummer
OBO6072895
Herstellernummer
6072895
Hersteller
OBO
Geeignet für:
Kabelrinne
Länge:
10000 mm
Breite:
10.5 mm
Höhe:
15 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Nastro di protezione bordi per profilati, PVC, nero


