OBO BETTERMANN - OBO6066696 KSR-920 PE ANELLO DI PROTEZIONE DEL CAVO - 6066696

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelrinne
Länge - 64 mm
Breite - 62 mm
Höhe - 62 mm
Bauform - Spritzgussteil
Packung
25 ST
EAN
4012195811114
Artikelnummer
OBO6066696
Herstellernummer
6066696
Hersteller
OBO
Geeignet für:
Kabelrinne
Länge:
64 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
62 mm
Bauform:
Spritzgussteil
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Protezione per cavi per canali da parete o soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6066696 - KSR-920 PE ANELLO DI PROTEZIONE DEL CAVO


