OBO BETTERMANN - OBO6059088 MKSM 840 FS PASSERELLA MKSM - 6059088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 85 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3050 mm
Packung
3 M
EAN
4012195830382
Artikelnummer
OBO6059088
Herstellernummer
6059088
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
85 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3050 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
33800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


