Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6052150 DRL 150 FS COPERCHIO CON BUSSOLA - 6052150

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6052150 DRL 150 FS COPERCHIO CON BUSSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

4012196058099

Artikelnummer

OBO6052150

Herstellernummer

6052150

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6052150 - DRL 150 FS COPERCHIO CON BUSSOLE