OBO BETTERMANN - OBO6042011 RTM 115 FS DERIVAZIONE A T - 6042011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Bauform - T-Stück horizontal
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4012195896104
Artikelnummer
OBO6042011
Herstellernummer
6042011
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


