OBO BETTERMANN - OBO6041330 RTM 650 FS DERIVAZIONE A T - 6041330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195879107
Artikelnummer
OBO6041330
Herstellernummer
6041330
Hersteller
OBO
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


