Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6041328 RTM 640 FS DERIVAZIONE A T - 6041328

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6041328 RTM 640 FS DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195879060

Artikelnummer

OBO6041328

Herstellernummer

6041328

Hersteller

OBO

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione a T piana Magic 60x400, St, FS