Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6026982 2371 80 SEPARATORE - 6026982

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6026982 2371 80 SEPARATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 67 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - Einzel

  • Befestigungsart - steckbar

  • Farbe - grau

Packung

  • 2 M

EAN

4012196030675

Artikelnummer

OBO6026982

Herstellernummer

6026982

Hersteller

OBO

Höhe:

67 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

Einzel

Befestigungsart:

steckbar

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK04

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Separatore per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6026982 - 2371 80 SEPARATORE