Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6025633 WDK40060GR CANALE PORTACAVI PARETE - 6025633

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6025633 WDK40060GR CANALE PORTACAVI PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 32 M

EAN

4012196029112

Artikelnummer

OBO6025633

Herstellernummer

6025633

Hersteller

OBO

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK04

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

RAL-Nummer:

7030

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Transparent:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

1775 mm²

Einsatztemperatur:

-40...40 °C

Vorprägungen:

nein

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP24

Mit Schutzfolie:

nein

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6025633 - WDK40060GR CANALE 40X60X2000 PVC