Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6021018 WDK40090GR CANALE PORTACAVI PARETE - 6021018

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6021018 WDK40090GR CANALE PORTACAVI PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 32 M

EAN

4012196016877

Artikelnummer

OBO6021018

Herstellernummer

6021018

Hersteller

OBO

Breite:

90 mm

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK04

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

RAL-Nummer:

7030

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

2656 mm²

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

nein

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6021018 - WDK40090GR CANALE 40X90X2000 PVC