Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6017371 OSG 20X3 FT NASTRO ASOLATO - 6017371

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6017371 OSG 20X3 FT NASTRO ASOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 20 mm

  • Perforation - oval

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196326112

Artikelnummer

OBO6017371

Herstellernummer

6017371

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

20 mm

Perforation:

oval

Farbe:

sonstige

Anzahl der Perforationsreihen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Perforationsbreite:

6.5 mm

Richtung der Lochung:

längs

Perforationslänge:

40 mm

Nastro asolato curvo 20x3, St, FT