OBO BETTERMANN - OBO6016596 GSV 34 G ELEMENTO GIUNZIONE - 6016596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196198276
Artikelnummer
OBO6016596
Herstellernummer
6016596
Hersteller
OBO
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
34 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
3.9...4.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


