OBO BETTERMANN - OBO6015404 GMS 370 FS SOSPENSIONE CENTRALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 35 mm
Länge - 370 mm
Ausführung - Auflageprofil
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
25 ST
EAN
4012196940998
Artikelnummer
OBO6015404
Herstellernummer
6015404
Hersteller
OBO
Breite:
35 mm
Länge:
370 mm
Ausführung:
Auflageprofil
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Culla per pass. Grigl., a incastro B370mm, St, FS